Seifel - Panneau monophasé (CBE ou LINKY®) faible profondeur type A' (sans sigle) - 81134

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • hauteur - 225 mm

  • largeur - 250 mm

  • couleur - blanc

  • profondeur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710266179

Réf. Sonepar

00324081134

Réf. Fournisseur

81134

Marque

Seifel

nombre de phases:

1

hauteur:

225 mm

largeur:

250 mm

couleur:

blanc

profondeur:

44 mm

rallonge:

Oui

numéro RAL:

9010

adapté à un disjoncteur:

Oui

avec emplacement pour fusibles:

Non

Panneau support compteur monophasé et disjoncteur de branchement (CBE ou LINKY®) faible profondeur type A' (sans sigle)

Les Atouts de l'article:

Panneau support compteur/disjoncteur monophasé faible profondeurPour compteur LinkyConnectique liaison B/compteur à dénudageSans sigle

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.