Seifel - Raccord a perforation d'isolant de 1.5 a 10mm2+16mm2 - 06A1010

GSL SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Raccord a perforation d'isolant de 1.5 a 10mm2+16mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

03606710281073

Réf. Sonepar

00324000390

Réf. Fournisseur

06A1010

Marque

Seifel

Raccord à perforation d'isolant de 1,5 à 10mm²+16mm²