Sentinel Performance Solutions - SUMO 1 Adoucisseur d'eau volumétrique compact sans électricité - SUMO-1-SOFTENER

CopieCopie
Sentinel Performance Solutions - SUMO 1 Adoucisseur d'eau volumétrique compact sans électricité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • débit d'eau - 1800...2400 l/h

  • dimension de raccordement - 3/4 pouce

  • consommation d'eau par régénération - 25 l

  • principe de fonctionnement - ionisation

  • modèle - monobloc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154181944

Réf. Sonepar

03606418194

Réf. Fournisseur

SUMO-1-SOFTENER

Marque

Sentinel Performance Solutions

débit d'eau:

1800...2400 l/h

dimension de raccordement:

3/4 pouce

consommation d'eau par régénération:

25 l

principe de fonctionnement:

ionisation

modèle:

monobloc

commande:

commande des volumes

consommation de sel par régénération:

0.27 kg

longueur:

47.5 cm

largeur:

23.5 cm

hauteur:

49.2 cm

avec by-pass:

Oui

avec câble de raccordement:

Oui

consommation d'énergie:

0 W

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

SUMO 1 Adoucisseur d'eau volumétrique compact sans électricité, avec bypass et kit d'installation fournis

Un produit Sentinel Performance Solutions

Découvrez toute la gamme Sentinel Performance Solutions