Sentinel Performance Solutions - SUMO 2 Adoucisseur d'eau volumétrique compact sans électricité - SUMO-2-SOFTENER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
débit d'eau - 2100...2700 l/h
dimension de raccordement - 3/4 pouce
consommation d'eau par régénération - 38 l
principe de fonctionnement - ionisation
modèle - monobloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060154181951
Réf. Sonepar
03606418195
Réf. Fournisseur
SUMO-2-SOFTENER
Marque
Sentinel Performance Solutions
débit d'eau:
2100...2700 l/h
dimension de raccordement:
3/4 pouce
consommation d'eau par régénération:
38 l
principe de fonctionnement:
ionisation
modèle:
monobloc
commande:
commande des volumes
consommation de sel par régénération:
0.59 kg
longueur:
63.2 cm
largeur:
34.5 cm
hauteur:
60.1 cm
avec by-pass:
Oui
avec câble de raccordement:
Oui
consommation d'énergie:
0 W
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Sentinel Performance Solutions
Découvrez toute la gamme Sentinel Performance Solutions


