Sentinel Performance Solutions - VORTEX 200 Filtre magnétique ultracompact 200ml avec vannes 3/4" - ELIMV200-90D3/4M-EXP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • capacité d'écoulement - 0...2.1 m³/h

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154183092

Réf. Sonepar

03606418309

Réf. Fournisseur

ELIMV200-90D3/4M-EXP

Marque

Sentinel Performance Solutions

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

capacité d'écoulement:

0...2.1 m³/h

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.2 l

distance de saut entrée/sortie:

66 mm

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

fonctionnement magnétique:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

VORTEX 200 Filtre magnétique ultracompact horizontal 200ml raccordement équerre 3/4" avec vanne de vidange et vanne d'isolement

Un produit Sentinel Performance Solutions

Découvrez toute la gamme Sentinel Performance Solutions