Sentinel Performance Solutions - VORTEX 250 Filtre magnétique ultracompact 180ml Té orientable et vannes M3/4" - ELIMV250-DRA3\4M-B-EXP

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • capacité d'écoulement - 0...2.1 m³/h

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154183481

Réf. Sonepar

03606000035

Réf. Fournisseur

ELIMV250-DRA3\4M-B-EXP

Marque

Sentinel Performance Solutions

type de séparateur:

salissure/encrassement

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

raccordement:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

capacité d'écoulement:

0...2.1 m³/h

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.18 l

distance de saut entrée/sortie:

110 mm

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

fonctionnement magnétique:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

VORTEX 250 Filtre magnétique ultracompact horizontal débit maxi 35l/min avec réservoir 180 ml, Té orientable à 360° et vanne d'isolement intégrée M3/4"

Un produit Sentinel Performance Solutions

Découvrez toute la gamme Sentinel Performance Solutions