fin de vie

Sentinel Performance Solutions - VORTEX 300 Filtre magnétique compact 22mm avec Té orientable - ELIMV300-GRP22-EXP

CopieCopie
Sentinel Performance Solutions - VORTEX 300 Filtre magnétique compact 22mm avec Té orientable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - salissure/encrassement

  • raccordement - à compression

  • capacité d'écoulement - 0...3 m³/h

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre

  • modèle - horizontal/vertical

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060154182804

Réf. Sonepar

03606418280

Réf. Fournisseur

ELIMV300-GRP22-EXP

Marque

Sentinel Performance Solutions

type de séparateur:

salissure/encrassement

raccordement:

à compression

capacité d'écoulement:

0...3 m³/h

classe de qualité matériau boîtier/corps:

plastique renforcé de fibre

modèle:

horizontal/vertical

diamètre extérieur du tube:

22 mm

robinet de vidange:

Oui

contenu du filtre:

0.3 l

pression de travail max.:

3 bar

emplacement de l'aimant:

externe

fonctionnement magnétique:

Oui

fonctionnement en flux partiel:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

VORTEX 300 Filtre magnétique compact avec Té orientable et vannes à compression cuivre 22 mm incluses

Un produit Sentinel Performance Solutions

Découvrez toute la gamme Sentinel Performance Solutions