Sentinel Performance Solutions - VORTEX 300 Filtre magnétique compact 300ml avec Té orientable et vannes M3/4" - V300-GRP3\4M-EXP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
capacité d'écoulement - 0...3 m³/h
classe de qualité matériau boîtier/corps - plastique renforcé de fibre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060154184082
Réf. Sonepar
03606418408
Réf. Fournisseur
V300-GRP3\4M-EXP
Marque
Sentinel Performance Solutions
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
3/4 pouce (20)
raccordement:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
capacité d'écoulement:
0...3 m³/h
classe de qualité matériau boîtier/corps:
plastique renforcé de fibre
modèle:
horizontal/vertical
robinet de vidange:
Oui
contenu du filtre:
0.3 l
pression de travail max.:
3 bar
emplacement de l'aimant:
externe
fonctionnement magnétique:
Oui
fonctionnement en flux partiel:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Sentinel Performance Solutions
Découvrez toute la gamme Sentinel Performance Solutions


