Sentinel Performance Solutions - VORTEX MAX 5 Filtre acier inox pour installation moyenne puissance débit 5m3/h - VMAX-5-EXPA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - salissure/encrassement
diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)
raccordement - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement - 0...5 m³/h
classe de qualité matériau boîtier/corps - acier inoxydable 316 L (1.4404)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060154184006
Réf. Sonepar
03606418400
Réf. Fournisseur
VMAX-5-EXPA
Marque
Sentinel Performance Solutions
type de séparateur:
salissure/encrassement
diamètre nominal:
1 1/2 pouces (40)
raccordement:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
capacité d'écoulement:
0...5 m³/h
classe de qualité matériau boîtier/corps:
acier inoxydable 316 L (1.4404)
modèle:
vertical
robinet de vidange:
Oui
avec filtre amovible:
Oui
densité des mailles du filtre:
0.001 mm
pression de travail max.:
10 bar
emplacement de l'aimant:
interne
fonctionnement magnétique:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Sentinel Performance Solutions
Découvrez toute la gamme Sentinel Performance Solutions


