Sentinel Performance Solutions - X800 Désembouant rapide pour installations de chauffage - Bidon de 5L - X800L-2X5L-EXP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
état physique - liquide
emballage - bouteille
contenu - 5000 ml
biodégradable - Oui
adapté au nettoyage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060154183443
Réf. Sonepar
03606418344
Réf. Fournisseur
X800L-2X5L-EXP
Marque
Sentinel Performance Solutions
état physique:
liquide
emballage:
bouteille
contenu:
5000 ml
biodégradable:
Oui
adapté au nettoyage:
Oui
soluble dans l'eau:
Oui
X800 Désembouant action rapide pour éliminer les débris de corrosions et les dépôts de boues des installations de chauffage - Bidon de 5L
Les Atouts de l'article:
Sentinel X800 se dose à 1% du volume d'eau de l'installation.
Les Atouts de l'article:
Sentinel X800 se dose à 1% du volume d'eau de l'installation.
Un produit Sentinel Performance Solutions
Découvrez la série Sentinel Performance Solutions


