Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Sermes Lamdalux - PROJECTEUR NOIR ASYMETRIQUE 150W IM AVEC LAMPE - 31371215

CopieCopie
Sermes Lamdalux - PROJECTEUR NOIR ASYMETRIQUE 150W IM AVEC LAMPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 150 W

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

01087001559

Réf. Fournisseur

31371215

Marque

Sermes Lamdalux

puissance du système:

150 W