SES Sterling - Attache-câbles 110/25 TE-C - 01860820018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur de bande - 2.5 mm
longueur de bande - 110 mm
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - fermeture auto-agrippante
matériau - plastique
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470009482
Réf. Sonepar
00120000948
Réf. Fournisseur
01860820018
Marque
SES Sterling
largeur de bande:
2.5 mm
longueur de bande:
110 mm
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
8 N
température de fonctionnement:
-40...85 °C
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
à distance du faisceau
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale avec étiquette transversale
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


