🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

SES Sterling - Attache-câbles 185/46 SL-M - 01860040018

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Attache-câbles 185/46 SL-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 185 mm

  • type de fixation - clip de bordure

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470008102

Réf. Sonepar

00120000810

Réf. Fournisseur

01860040018

Marque

SES Sterling

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

185 mm

type de fixation:

clip de bordure

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

matériau:

plastique

température de fonctionnement:

-40...85 °C

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale

Les Atouts de l'article:

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling