Non retournable

SES Sterling - Attache-câbles 380/47 SL-C - 01860050018

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Attache-câbles 380/47 SL-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de bande - 4.7 mm

  • longueur de bande - 380 mm

  • matériau - plastique

  • stable aux UV selon ASTM D6779 - Non

  • champ d'inscription - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470008133

Réf. Sonepar

00120000813

Réf. Fournisseur

01860050018

Marque

SES Sterling

largeur de bande:

4.7 mm

longueur de bande:

380 mm

matériau:

plastique

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale

Les Atouts de l'article:

Attache-câbles pour faisceau électrique et usage générale

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling