Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SES Sterling - Carnet SM 0-9 - 03050010000

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du câble - 0...12 mm

  • longueur - 38 mm

  • largeur - 5 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470023624

Réf. Sonepar

00120002362

Réf. Fournisseur

03050010000

Marque

SES Sterling

modèle:

forme de livret

diamètre du câble:

0...12 mm

longueur:

38 mm

largeur:

5 mm

couleur:

blanc

matériau:

papier

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

autre

mode de pose:

collage

Carnet SM 0-9

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling