SES Sterling - Carte SES-Markers E38 0 - 030100010010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 0...12 mm
longueur - 25 mm
largeur - 5 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470337707
Réf. Sonepar
00120033770
Réf. Fournisseur
030100010010
Marque
SES Sterling
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
0...12 mm
longueur:
25 mm
largeur:
5 mm
couleur:
blanc
matériau:
papier
avec zone de texte:
Non
imprimé:
chiffres
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cartes repères pour repérage provisoire ou définitif des fils et et des câbles ; procédé simple et économique
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


