SES Sterling - Carte SES-Markers E38 21 - 0301000100121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 12...12 mm
longueur - 255 mm
largeur - 48 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470340073
Réf. Sonepar
00120034007
Réf. Fournisseur
0301000100121
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
12...12 mm
longueur:
255 mm
largeur:
48 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
collage
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cartes repères pour repérage provisoire ou définitif des fils et et des câbles ; procédé simple et économique
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


