Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SES Sterling - Carte SES-Markers E38 22 - 0301000100122

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Carte SES-Markers E38  22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du câble - 12...12 mm

  • longueur - 255 mm

  • largeur - 48 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470340233

Réf. Sonepar

00120034023

Réf. Fournisseur

0301000100122

Marque

SES Sterling

modèle:

forme de carte

diamètre du câble:

12...12 mm

longueur:

255 mm

largeur:

48 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

collage

Cartes repères pour repérage provisoire ou définitif des fils et et des câbles ; procédé simple et économique

Les Atouts de l'article:

Cartes repères pour repérage provisoire ou définitif des fils et et des câbles ; procédé simple et économique

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling