Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

SES Sterling - Gaine spirale Electroflex 155-050 - 07400038013

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Gaine spirale Electroflex 155-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 57.2 mm

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • diamètre intérieur - 50 mm

  • résistance à la compression - 441.3 N

Conditionnement

  • 30 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470123379

Réf. Sonepar

00120012337

Réf. Fournisseur

07400038013

Marque

SES Sterling

diamètre externe:

57.2 mm

matériau:

autre

couleur:

gris

diamètre intérieur:

50 mm

résistance à la compression:

441.3 N

température d'utilisation:

-20...60 °C

protection contre l'incendie selon UL 94:

V0

matériau d’enrobage:

PVC

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

gaine de protection avec armature spirale en PVC,flexible et résistante à la déformation,usage standart

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling