SES Sterling - Gaine tressée Pliosil PET 4 - 06240002013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre du faisceau - 8...8 mm
diamètre nominal - 4 mm
couleur - gris
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3597470095553
Réf. Sonepar
00120009555
Réf. Fournisseur
06240002013
Marque
SES Sterling
diamètre du faisceau:
8...8 mm
diamètre nominal:
4 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyester (PET)
protection contre l'incendie selon UL 94:
V2
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Gaine tressée expansible pour la protection et le maintien des faisceaux de câblage
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


