Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SES Sterling - Goulotte GF-DIN-A7/5 50X25 - 08450131013

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 48 mm

  • largeur - 23 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 48 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470137635

Réf. Sonepar

00120013763

Réf. Fournisseur

08450131013

Marque

SES Sterling

hauteur:

48 mm

largeur:

23 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

2 mm

largeur de rainure:

7.5 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

flexible:

Non

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN

Les Atouts de l'article:

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling