SES Sterling - Goulotte GF-DIN-SH-A7/5 75X75 - 08480241013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 73 mm
largeur - 73 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
24 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3597470139127
Réf. Sonepar
00120013912
Réf. Fournisseur
08480241013
Marque
SES Sterling
hauteur:
73 mm
largeur:
73 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
goulotte sans halogène avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation ;norme DIN
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


