SES Sterling - Goulotte GN-A6/4 LF 40X100 - 08390145013

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 100 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
12 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3597470613917
Réf. Sonepar
00120061391
Réf. Fournisseur
08390145013
Marque
SES Sterling
hauteur:
40 mm
largeur:
100 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Non
distance entre les fentes:
6 mm
largeur de rainure:
4 mm
finition de paroi latérale:
rainuré
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


