SES Sterling - Goulotte GN-S LF 30X40 - 08390032013

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 30 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 36 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470613627

Réf. Sonepar

00120061362

Réf. Fournisseur

08390032013

Marque

SES Sterling

hauteur:

30 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

matériau:

PVC

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

900 mm²

avec partie supérieure:

Oui

numéro RAL:

7030

pays de fabrication:

FRANCE

goulotte à bords pleins pour la protection des câbles ; avec perforation du fond de la goulotte pour fixation

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling