SES Sterling - Passe-fils à membrane DG-TPE 36 - 01440070010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 35.5...35.5 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2.5...2.5 mm

  • diamètre d'alésage - 47 mm

  • sans halogène - Non

  • modèle - fermé

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470006696

Réf. Sonepar

00120000669

Réf. Fournisseur

01440070010

Marque

SES Sterling

pour diamètre de câble jusqu'à:

35.5...35.5 mm

pour épaisseur de paroi:

2.5...2.5 mm

diamètre d'alésage:

47 mm

sans halogène:

Non

modèle:

fermé

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

température d'utilisation:

-50...125 °C

pays de fabrication:

FRANCE

passe-fils à membrane conçu pour obturer un passage de forme circulairede manière provisoire ou définitive la membrane pouvant être percée pour le passage d`unfils,câble,tuyau ou d`une gaine

Les Atouts de l'article:

passe-fils à membrane conçu pour obturer un passage de forme circulairede manière provisoire ou définitive la membrane pouvant être percée pour le passage d`unfils,câble,tuyau ou d`une gaine

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling