Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SES Sterling - Passe-fils DA 30/70/30 - 02520138010

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...3 mm

  • pour épaisseur de paroi - 3...3 mm

  • diamètre d'alésage - 7 mm

  • sans halogène - Non

  • modèle - ouvert

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470018019

Réf. Sonepar

00120001801

Réf. Fournisseur

02520138010

Marque

SES Sterling

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...3 mm

pour épaisseur de paroi:

3...3 mm

diamètre d'alésage:

7 mm

sans halogène:

Non

modèle:

ouvert

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

couleur:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling