SES Sterling - Passe-fils DA 75/120/30 - 02520092010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 7.5...7.5 mm
pour épaisseur de paroi - 3...3 mm
diamètre d'alésage - 12 mm
sans halogène - Non
modèle - ouvert
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470017821
Réf. Sonepar
00120001782
Réf. Fournisseur
02520092010
Marque
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
7.5...7.5 mm
pour épaisseur de paroi:
3...3 mm
diamètre d'alésage:
12 mm
sans halogène:
Non
modèle:
ouvert
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
couleur:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


