SES Sterling - Passe-fils DA 95/130/40 - 02520049010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pour diamètre de câble jusqu'à - 9.5...9.5 mm
pour épaisseur de paroi - 4...4 mm
diamètre d'alésage - 13 mm
sans halogène - Non
modèle - ouvert
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470017401
Réf. Sonepar
00120001740
Réf. Fournisseur
02520049010
Marque
SES Sterling
pour diamètre de câble jusqu'à:
9.5...9.5 mm
pour épaisseur de paroi:
4...4 mm
diamètre d'alésage:
13 mm
sans halogène:
Non
modèle:
ouvert
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
CR (néoprène)
couleur:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


