Non retournable

SES Sterling - Passe-fils DK-PVC 5/7/11-3 - 01070110010

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Passe-fils DK-PVC 5/7/11-3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 5...5 mm

  • pour épaisseur de paroi - 3...3 mm

  • diamètre d'alésage - 7 mm

  • sans halogène - Non

  • modèle - fermé

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470603413

Réf. Sonepar

00120060341

Réf. Fournisseur

01070110010

Marque

SES Sterling

pour diamètre de câble jusqu'à:

5...5 mm

pour épaisseur de paroi:

3...3 mm

diamètre d'alésage:

7 mm

sans halogène:

Non

modèle:

fermé

serre cable:

Non

technique de rétrécissement:

Non

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

PVC

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

étanche au gaz:

Non

ininflammable:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison

Les Atouts de l'article:

passe-fils pour la protection mécanique et l`isolation des fils , câbles et tuyauxpassant au travers d`une cloison

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling