SES Sterling - PLIO-M-Markers M-65 A - 03620050001A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 4.2...6.6 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
transparent - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470047996
Réf. Sonepar
00120004799
Réf. Fournisseur
03620050001A
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de rouleau
diamètre du câble:
4.2...6.6 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
lettres
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble;montage sans outil;mise en place avant connexion
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


