Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SES Sterling - PLIO-M-Markers M-65 C - 03620050001C

SES STERLING
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du câble - 4.2...6.6 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • transparent - Non

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470048023

Réf. Sonepar

00120004802

Réf. Fournisseur

03620050001C

Marque

SES Sterling

modèle:

forme de rouleau

diamètre du câble:

4.2...6.6 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

lettres

mode de pose:

à enficher

bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble;montage sans outil;mise en place avant connexion

Les Atouts de l'article:

bague de repérage de forme ovale assurant le maintient de la bague sur le câble;montage sans outil;mise en place avant connexion

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling