SES Sterling - PLIO-V-Markers V-22 2 - 036002040072

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - étiquette
diamètre du câble - 1.3...2 mm
couleur - rouge
type - paroi épaisse
crantage - sans
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470040607
Réf. Sonepar
00120004060
Réf. Fournisseur
036002040072
Marque
SES Sterling
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
1.3...2 mm
couleur:
rouge
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
à enficher
Les Atouts de l'article:
bague de repérage de forme ovale,la découpe en V permet d`imbriquer les bagues pour un alignement du repère,montage des bagues avant connexion
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


