SES Sterling - Porte-étiquettes SES-FIX FB 109 - 01020003000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - forme de rouleau
longueur - 39 mm
largeur - 11 mm
couleur - blanc
crantage - crantage extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597470000236
Réf. Sonepar
00120000023
Réf. Fournisseur
01020003000
Marque
SES Sterling
modèle:
forme de rouleau
longueur:
39 mm
largeur:
11 mm
couleur:
blanc
crantage:
crantage extérieur
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Quelques mots du fabricant :
Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.
Un produit SES Sterling
Découvrez toute la gamme SES Sterling


