Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SES Sterling - Tube porte-rep. Pliograph+ 45-180 - 03650112000

SES STERLING
CopieCopie
SES Sterling - Tube porte-rep. Pliograph+ 45-180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 1.5...4.5 mm

  • longueur - 18 mm

  • type - paroi épaisse

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597470141663

Réf. Sonepar

00120014166

Réf. Fournisseur

03650112000

Marque

SES Sterling

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

1.5...4.5 mm

longueur:

18 mm

type:

paroi épaisse

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

à enficher

Tube porte-rep. Pliograph+ 45-180

Quelques mots du fabricant :

Tout autour du câble
SES-STERLING est spécialisée dans la transformation des matières plastiques et caoutchoutées. Ainsi nous développons, produisons et commercialisons des accessoires de câblage.
Nos gaines, manchons, presse-étoupes, pièces injectées et moulées sont destinés à protéger et isoler les câbles. Nous proposons des cartes à rubans et à étiquettes, des rubans de marquage, des bagues-repères et de nombreuses solutions de repérage de câbles adaptées à chaque application. Notre grande variété de goulottes, de colliers et d’attaches-câbles est utilisée pour conduire et fixer les câbles. Enfin, nous proposons une gamme complète d’outillage de câblage permettant la parfaite installation de l’ensemble de nos produits.

Un produit SES Sterling

Découvrez toute la gamme SES Sterling