Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sewosy - Accu 12V DC / 7 Ah - AC7-12

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • capacité en 20h - 7 Ah

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 65 mm

  • poids - 2.25 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207300746

Réf. Sonepar

05470000676

Réf. Fournisseur

AC7-12

Marque

Sewosy

tension nominale:

12 V

capacité en 20h:

7 Ah

longueur:

151 mm

largeur:

65 mm

poids:

2.25 kg

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

adapté à un large champ d'application:

Oui

adapté UPS:

Oui

adapté pour des télécoms:

Oui

bornes frontales:

Oui

connecteur:

Faston 4,8 (-) et 6,35 (+)

hauteur, borne comprise:

99 mm

Accu 12V DC / 7 Ah

Un produit Sewosy

Découvrez toute la gamme Sewosy