Sewosy - Gâche à émission de courant 12/24V AC/DC - levier - SE1O

SEWOSY
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvre-porte à code

  • tension - 12...24 V

  • sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite

  • mode de pose - encastré

  • mode de travail - courant de travail

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701207308346

Réf. Sonepar

05470000499

Réf. Fournisseur

SE1O

Marque

Sewosy

modèle:

ouvre-porte à code

tension:

12...24 V

sens d'ouverture selon DIN:

gauche/droite

mode de pose:

encastré

mode de travail:

courant de travail

type de construction:

symétrique

position d'encastrement:

vertical

hauteur:

67 mm

largeur:

20.5 mm

profondeur:

28.5 mm

composition:

élément de cadre

avec déverrouillage mécanique:

Oui

avec signal de retour:

Non

protégé contre l'eau:

Non

type de courant:

AC/DC

contact à impulsion:

Non

gâche réglable:

Oui

fonctionnement continu (100% ED):

Oui

convient pour porte coupe-feu:

Non

pays de fabrication:

ESPAGNE

forme d'entrée de serrure:

plat

Gâche électrique à encastrer série standard à émission de courant (verrouillée au repos) - 12/24 AC/DC sans polarité et équipé d'une varistance - levier mécanique d'ouverture permanente du demi-tour (OPEM)

Un produit Sewosy

Découvrez toute la gamme Sewosy