Sewosy - Gâche étroite à mémoire invisible 12/24V AC/DC - SEE2MI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ouvre-porte standard
tension - 12...24 V
sens d'ouverture selon DIN - gauche/droite
mode de pose - encastré
mode de travail - courant de travail
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701207315863
Réf. Sonepar
05470731586
Réf. Fournisseur
SEE2MI
Marque
Sewosy
modèle:
ouvre-porte standard
tension:
12...24 V
sens d'ouverture selon DIN:
gauche/droite
mode de pose:
encastré
mode de travail:
courant de travail
type de construction:
symétrique
position d'encastrement:
vertical
hauteur:
67 mm
largeur:
16.5 mm
profondeur:
28.5 mm
composition:
élément de cadre
avec déverrouillage mécanique:
Non
avec signal de retour:
Non
protégé contre l'eau:
Non
type de courant:
AC/DC
contact à impulsion:
Oui
gâche réglable:
Oui
fonctionnement continu (100% ED):
Oui
convient pour porte coupe-feu:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
forme d'entrée de serrure:
plat
Un produit Sewosy
Découvrez toute la gamme Sewosy


