Sfel - APP125C0DB4H30 - 16W, 3000K, DALI - APP125C0DB4H30

CopieCopie
Sfel - APP125C0DB4H30 - 16W, 3000K, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000919

Réf. Fournisseur

APP125C0DB4H30

Marque

Sfel

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

APPA LED - 16W, 3000 K, C0D, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel