Sfel - APP408C1B1H30 - 20W, 3000K, électronique - APP408C1B1H30

CopieCopie
Sfel - APP408C1B1H30 - 20W, 3000K, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000665

Réf. Fournisseur

APP408C1B1H30

Marque

Sfel

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

APPA LED - 2700lm, 20W, 3000 K, C1, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel