Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - APP413C1B4H40 - 29W, 4000K, DALI - APP413C1B4H40

CopieCopie
Sfel - APP413C1B4H40 - 29W, 4000K, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000429

Réf. Fournisseur

APP413C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

APPA LED - 3985lm, 29W, 4000 K, 550 mm, C1, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel