🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - APT119C1B4H30 - 13W, 3000K, L305mm, DALI - APT119C1B4H30

CopieCopie
Sfel - APT119C1B4H30 - 13W, 3000K, L305mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 305 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000267

Réf. Fournisseur

APT119C1B4H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

305 mm

APTI LED - 1149lm, 13W, 3000 K, L 305mm, C1, driver DALI, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel