Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - APT125C1B1H30 - 19W, 3000K, L305mm, électronique - APT125C1B1H30

CopieCopie
Sfel - APT125C1B1H30 - 19W, 3000K, L305mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • longueur - 305 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000035

Réf. Fournisseur

APT125C1B1H30

Marque

Sfel

température de couleur:

3000...3000 K

longueur:

305 mm

APTI LED - 1579lm, 19W, 3000 K, L 305mm, C1, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel