Non retournable

Sfel - APT125C1B1H40 - 19W, 4000K, L305mm, électronique - APT125C1B1H40

CopieCopie
Sfel - APT125C1B1H40 - 19W, 4000K, L305mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 305 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000178

Réf. Fournisseur

APT125C1B1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

305 mm

APTI LED - 1579lm, 19W, 4000 K, L 305mm, C1, driver électronique, IP40, IK07

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel