Sfel - APT125C1B4H40 - 19W, 4000K, L305mm, DALI - APT125C1B4H40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 19 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 305 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
02477000172
Réf. Fournisseur
APT125C1B4H40
Marque
Sfel
puissance du système:
19 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
305 mm
APTI LED - 1579lm, 19W, 4000 K, L 305mm, C1, driver DALI, IP40, IK07
Un produit Sfel
Découvrez toute la gamme Sfel


