🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Sfel - GAL412C1B4H30K036 - 30W, 3000K, L1204mm, DALI - GAL412C1B4H30K036

CopieCopie
Sfel - GAL412C1B4H30K036 - 30W, 3000K, L1204mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3220 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • valeur de papillotement Pst LM - 80

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001820

Réf. Fournisseur

GAL412C1B4H30K036

Marque

Sfel

flux lumineux utile:

3220 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

valeur de papillotement Pst LM:

80

diamètre externe:

1204 mm

GALILEE LED - 3220lm, 30W, 3000 K, L 1204mm, driver DALI, IP68, IK10

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel