Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Sfel - ODR-MU810C2DB4H40 - 24W, 4000K, L595mm, DALI - ODR-MU810C2DB4H40

CopieCopie
Sfel - ODR-MU810C2DB4H40 - 24W, 4000K, L595mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 24 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001947

Réf. Fournisseur

ODR-MU810C2DB4H40

Marque

Sfel

puissance du système:

24 W

température de couleur:

4000...4000 K

ODRI LED - 3500lm, 24W, 4000 K, L 595mm, C2D, driver DALI, IP40, IK06

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel