Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - ODR-MU812C2DB1H40 - 34W, 4000K, L595mm, électronique - ODR-MU812C2DB1H40

CopieCopie
Sfel - ODR-MU812C2DB1H40 - 34W, 4000K, L595mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 34 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477001953

Réf. Fournisseur

ODR-MU812C2DB1H40

Marque

Sfel

puissance du système:

34 W

température de couleur:

4000...4000 K

ODRI LED - 4800lm, 34W, 4000 K, L 595mm, C2D, driver électronique, IP40, IK06

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel