Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - OPA-MO606C1B1H40 - 24W, 4000K, L625mm, électronique - OPA-MO606C1B1H40

CopieCopie
Sfel - OPA-MO606C1B1H40 - 24W, 4000K, L625mm, électronique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 625 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000879

Réf. Fournisseur

OPA-MO606C1B1H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

625 mm

OPALI MO LED - 3081lm, 24W, 4000 K, L 625 mm, l 625 mm, C1, driver électronique, IP65 par le dessous, IK08

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel