Non retournable

Sfel - OPA-MO812C1B4H40 - 68W, 4000K, L625mm, DALI - OPA-MO812C1B4H40

CopieCopie
Sfel - OPA-MO812C1B4H40 - 68W, 4000K, L625mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 625 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000360

Réf. Fournisseur

OPA-MO812C1B4H40

Marque

Sfel

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

625 mm

OPALI MO LED - 7976lm, 68W, 4000 K, L 625mm, l 625 mm, C1, driver DALI, IP65 par le dessous, IP65 total

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel