Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Sfel - OPA-MU606C1B4H40 - 24W, 4000K, L595mm, DALI - OPA-MU606C1B4H40

CopieCopie
Sfel - OPA-MU606C1B4H40 - 24W, 4000K, L595mm, DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 595 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

02477000044

Réf. Fournisseur

OPA-MU606C1B4H40

Marque

Sfel

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

595 mm

OPALI MU LED - 3081lm, 24W, 4000 K, L 595mm, l 595mm, C1, driver DALI, IP65 par le dessous, IK08

Un produit Sfel

Découvrez toute la gamme Sfel